Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Fractal Design Focus G Midi Tower Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37283582
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-FOCUS-RD-W
EAN/GTIN:
     817301015189
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
230 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
464 mm
Höhe
444 mm
Gewicht
4500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Kühlung
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Sonstige Funktionen
Einfach anzupassen
Ja
Volumen (l)
39.8 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-C-BK-TG
ab € 77,40*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG
ab € 67,52*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-FOCUS-BK-W
ab € 42,10*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-FOCUS-BU-W
ab € 42,33*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-FOCUS-GY-W
ab € 40,82*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-FOCUS-WT-W
ab € 42,90*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-FOCUS-MINI-BK-W
ab € 41,85*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-MESH-C-BKO-TG
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.