Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Lite-On ES1 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37288873
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     ES1
EAN/GTIN:
     844149006949
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.3 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
13.5 mm
Gewicht
220 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Zugriffzeit
Zugriffzeit
185 ms
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double
6 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
8 x
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook DVD-Laufwerk, usb dvd brenner, m-disc laufwerk, m-disc laufwerk extern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.