Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru UBT 12/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru UBT 12/12
Salicru UBT 12/12
Salicru UBT 12/12
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37296756
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     013BS000003
EAN/GTIN:
     8436035921898
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die Akkus der Serie UBT von Salicru sind sehr leistungsstarke und kompakte Energieakkumulatoren, die auf wiederaufladbaren Systemen aus Blei-Bleidioxid basieren und besonders für die Anwendungen von unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen (USV/UPS) und anderen Sicherheitssystemen, die einen qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Energie-Backup benötigen, geeignet sind. Das Produktsortiment der UBT-Akkus von Salicru schließt die Modelle mit 4,5 Ah, 7 Ah, 9 Ah, 12 Ah und 17Ah, alle mit 12 V, ein. Der Schwefelsäure-Elektrolyt wird von den Separatoren und Platten absorbiert. Und diese sind immobilisiert. Sie sind mit der Gas- Rekombinationstechnologie konzipiert, wodurch mittels der Kontrolle der Bildung von Wasserstoff und Sauerstoff während der Ladung nicht mehr regelmäßig Wasser hinzugefügt werden muss. Der Akku ist vollständig versiegelt und hermetisch verschlossen und deswegen wartungsfrei, wodurch er in jeder Lage verwendet werden kann. Wenn der Akku versehentlich zu lange geladen wird und Wasserstoff und Sauerstoff gebildet wird, ermöglichen einige spezielle unidirektionale Ventile, dass die Gase nach außen abgeleitet werden, sodass Überdruck im Inneren des Akkus verhindert wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Breite
151 mm
Höhe
95 mm
Tiefe
98 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
12 Ah
Anzahl Batteriezellen
6
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
180 A
Zertifizierung
CE, WEEE
Kompatibilität
SLC Cube3, Cube STR, Cube3+, Adapt
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
013BS000001
ab € 11,49*
Zubehör
Salicru
013BS000002
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.