Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razor A5 Air Erwachsene Klassischer Roller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razor A5 Air Erwachsene Klassischer Roller Schwarz
Razor A5 Air Erwachsene Klassischer Roller Schwarz
Razor A5 Air Erwachsene Klassischer Roller Schwarz
Razor A5 Air Erwachsene Klassischer Roller Schwarz
Razor A5 Air Erwachsene Klassischer Roller Schwarz
Razor A5 Air Erwachsene Klassischer Roller Schwarz
Razor A5 Air Erwachsene Klassischer Roller Schwarz
Razor A5 Air Erwachsene Klassischer Roller Schwarz
Razor A5 Air Erwachsene Klassischer Roller Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37315484
Hersteller:
     Razor
Herst.-Nr.:
     13073005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
980 mm
Gewicht
5070 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Typ
Klassischer Roller
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Vorgesehene Verwendung
Asphalt, Pflasterstein, Kies
Maximales Lastgewicht
100 kg
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Bremskontrolle
Fußbremse
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Radgröße
200 mm
Deck Material
Aluminium
Verstellbare Lenkradhöhe
Ja
Länge des Lenkers
340 mm
Lenkerhöhe einstellbar
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Seitenständer
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tretroller, roller schwarz, bikeboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.