Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Schaumstoffe
>
Schaumstoffzuschnitte
>
Artikel
Peli 0500 Ausrüstungstasche/-koffer Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-37316544
Hersteller:
Peli
Herst.-Nr.:
0500-001-110E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffzuschnitte
Schutzkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-40 - 98 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
266.8 l
Breite
1014 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
727 mm
Gewicht
22680 g
Innere Breite
887 mm
Innere Tiefe
468 mm
Innenhöhe
641 mm
Deckeltiefe
57 mm
... >
Fashion & Style
>
Tasche-, Gepäck- & Reiseausstattungen
>
Ausrüstungstaschen/-koffer
Weitere Suchbegriffe:
schaumstoffeinlagen peli
,
schaumstoffeinlagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.448,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,77*
€ 1.856,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,40*
€ 1.843,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,00*
€ 1.783,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,14*
€ 1.738,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,75*
€ 1.724,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen