Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Temporis 880 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel Temporis 880 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Alcatel Temporis 880 Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37330168
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ATL1417258
EAN/GTIN:
     3700601417258
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Wenn Ihnen das Temporis 780 gefallen hat, werden Sie das Temporis 880 lieben.
Sein großes, leicht lesbares Komfortdisplay und die 10 Direktwahltasten werden Ihnen gefallen.
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit einem großen, gut gefüllten Telefonbuch.
Dieses Telefon besitzt einen speziellen Headset-Port.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
170 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Anruferlisten
70
Anrug ohne Abheben
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
656 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl Melodien
10
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.