Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN Klick-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN Klick-M
Lapp SILVYN Klick-M
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37332200
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® KLICK-M - metrische Schlauchverschraubung für SILVYN® RILL.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Schlauchkupplung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M16x1.5/2
Gewindelänge
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Temperaturbeständig
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 115 °C
Zertifizierung
CE, LLOYDS, VDE, cRUus, GGVS, ETIM 5.0 Class-ID: EC001176, ETIM 6.0 Class-ID: EC001176, UL E308201
Verpackungsdaten
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4654*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9822*
€ 3,54882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8654*
€ 3,40983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7954*
€ 3,32653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7254*
€ 3,24323
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,4654*
€ 2,93383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.