Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS16384CI250B Speichermodul 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS16384CI250B Speichermodul 16 GB
Memory Solution MS16384CI250B Speichermodul 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37341946
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS16384CI250B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
systemspezifische arbeitsspeicher d...
Artikelbeschreibung
Die kompatible Speichererweiterung MS16384CI250B für CISCO UCS C220 M5, C240 M5 DR Systeme entspricht den Spezifikationen des Herstellers oder übertrifft diese sogar und ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig. CISCO UCS C220 M5, C240 M5 DR Systeme sind ab Werk mit 8GB Arbeitsspeicher ausgestattet und können auf maximal 3TB RAM erweitert werden. Für die maximale Speicheraufrüstung stehen 24 Steckplätze zur Verfügung.

Die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung sind oftmals veraltet und können daher von unseren Angaben abweichen. Viele Systemhersteller validieren neue Speichertechnologien nicht mehr für ältere Systeme. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.

Aufrüsten statt neu kaufen: Erweitern Sie Ihr System mit den systemspezifischen Speichererweiterungen von Memorysolution und schonen sie damit ihr nicht nur Ihr IT Budget sondern auch die Umwelt. Für einen noch größeren Leistungssprung erhalten Sie bei Memorysolution auch passende Solid State Drives (SSD) für fast alle Geräte. Diese sind nicht nur wesentlich schneller als normale Festplatten, sie verbrauchen auch deutlich weniger Energie.

Memorysolution: Enjoy the experience
Ist Ihr Gerät nicht gelistet oder haben Sie weitere Fragen zu unseren Speicherupgrades? Rufen Sie uns an oder füllen Sie unser Kontaktformular aus. Unser Vertriebsteam erstellt Ihnen gerne ein maßgeschneidertes Angebot.

Warum Memorysolution Speicher?
Memorysolution Speichererweiterungen sind 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen und ausführlich getestet. Unseren hohen Qualitätsstandard unterstreichen wir mit einer Gewährleistung von 10 Jahren.

Die Original-Nummern dienen lediglich der Orientierung bei der Kompatibilitätsüberprüfung. Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Kompatible Produkte
CISCO UCS C220 M5
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.