| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37342131 Herst.-Nr.: 55506335 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SILVYN FPAG-M ist eine Schlauchverschraubung mit einem Schnellverschluss für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Die Verschraubung ist passend für den Schlauch Typ SILVYN FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und schutzisolierte Elektroinstallationen. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyamid | | Verbindender thread type | Metrisch | | Gewindegröße | M20x1.5 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | | Betriebstemperatur | -50 - 135 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |