Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Majorette 212052013 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Majorette 212052013 Spielzeug-Set
Majorette 212052013 Spielzeug-Set
Majorette 212052013 Spielzeug-Set
Majorette 212052013 Spielzeug-Set
Majorette 212052013 Spielzeug-Set
Majorette 212052013 Spielzeug-Set
Majorette 212052013 Spielzeug-Set
Majorette 212052013 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37343027
Hersteller:
     Majorette
Herst.-Nr.:
     212052013
EAN/GTIN:
     3467452005507
Suchbegriffe:
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Auto & Rennen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Lieferumfang
Fahrzeug enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
5
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.