Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 03780 Brettspiel Kartenspiel Anhäufung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 03780 Brettspiel Kartenspiel Anhäufung
Amigo 03780 Brettspiel Kartenspiel Anhäufung
Amigo 03780 Brettspiel Kartenspiel Anhäufung
Amigo 03780 Brettspiel Kartenspiel Anhäufung
Amigo 03780 Brettspiel Kartenspiel Anhäufung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37344168
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     03780
EAN/GTIN:
     4007396037807
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Becher sind nur zum Trinken da? Weit gefehlt! Bei Speed Cups geht es eher darum, die bunten Becher möglichst schnell und geschickt aufeinander zu stapeln oder nebeneinander zu stellen. Aber nicht nur Geschwindigkeit, auch ein gutes Auge ist gefragt. Am Ende gewinnt der schnellste Stapler! So spielt man Speed Cups : Jeder Spieler bekommt einen Satz Cups in den Farben Blau, Rot, Grün, Schwarz und Gelb. Die Glocke steht in der Tischmitte. Die Aufgabenkarten werden gemischt und verdeckt als Stapel neben die Glocke gelegt. Schon geht es los und die erste Karte wird umgedreht. Die Karten geben vor, ob die Cups gestapelt werden oder nebeneinander stehen. Welcher Vogel sitzt oben im Baum, welcher unten? In welcher Reihenfolge hängen die bunten Jacken an der Wand? Cups richtig? Dann schnell auf die Glocke hauen! Jetzt wird nachgesehen, ob die Reihenfolge der Cups stimmt. Alles richtig? Dann darf der Spieler die Karte behalten. Oder wurde ein Fehler gemacht? Der nächstschnellere Spieler bekommt eine Chance, mit der richtigen Cups-Anordnung die Karte zu gewinnen. Danach geht es mit der nächsten Karte weiter. Sind alle Aufgabenkarte verbraucht, gewinnt der Stapelkünstler mit den meisten Karten. Speed Cups stammt aus der Ideenschmiede von Halli Galli-Erfinder Haim Shafir. Ob in der Familie oder mit einer ganzen Kindergruppe: Durch die kurzen Spielregeln und den einfachen Spielmechanismus kann bei diesem turbulenten Aktionsspiel ohne langen Vorlauf direkt losgespielt werden. Speed Cups wurde 2014 auf die Empfehlungsliste der Jury Spiel des Jahres gewählt und von der Wiener Spiele Akademie als Spiele Hit für Kinder ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Anhäufung
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
15 min
Anzahl der Karten
24 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
20 Stück(e)
Anzahl Teile
45 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.