Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Rocky Mountain 5 Plus 5 Person(en) Grün Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Rocky Mountain 5 Plus 5 Person(en) Grün Tunnelzelt
Coleman Rocky Mountain 5 Plus 5 Person(en) Grün Tunnelzelt
Coleman Rocky Mountain 5 Plus 5 Person(en) Grün Tunnelzelt
Coleman Rocky Mountain 5 Plus 5 Person(en) Grün Tunnelzelt
Coleman Rocky Mountain 5 Plus 5 Person(en) Grün Tunnelzelt
Coleman Rocky Mountain 5 Plus 5 Person(en) Grün Tunnelzelt
Coleman Rocky Mountain 5 Plus 5 Person(en) Grün Tunnelzelt
Coleman Rocky Mountain 5 Plus 5 Person(en) Grün Tunnelzelt
Coleman Rocky Mountain 5 Plus 5 Person(en) Grün Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37344378
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000030284
EAN/GTIN:
     3138522094775
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
16800 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
5 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
5 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
4500 mm
Bodenwischlappen
Ja
Bodentuchtyp
Fester Unterstoff
Wasserdichte Nähte
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Zimmer
3
Färbung
Monochromatisch
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, campingzelt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,84*
€ 522,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,75*
€ 478,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,98*
€ 460,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.