Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
B+W Base Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37344842
Hersteller:
     B+W
Herst.-Nr.:
     120.02/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Schlüsselfinder-Zubehör
Der Jedermann-Koffer mit dem kräftigen Charakter! Mit dem robusten Werkzeugkoffer base haben Sie Ihre wichtigen Werkzeuge stets sicher und griffbereit.
Werkzeugkoffer aus hochschlagzähem ABS-Material in einem neuen, modernen Design
ein robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz schützt das Werkzeug und den Koffer
2 abschließbare Kippschlösser sowie ein B&W PROFIcode-Zahlenschloss sorgen für Sicherheit
4 zusätzliche Bodenfüße sorgen dafür, dass die Schale nicht zerkratzt und der Koffer besser steht
ein robuster, angenehmer Griff sorgt für nötigen Komfort beim Tragen des Koffers
die Bodenschale ist variabel durch Trennstege aus Aluminium
Dokumentenfach im A4 Format
Scharnierabdeckung und Sicherheitsdeckelhalter
in drei Innenausstattungen lieferbar
das abgebildete Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten

Innenaustattung
Dokumentenfach im A4-Format
Bodenschale variabel (2 Alu-Trennstege, 4 Endkappen, 2 Mittelkappen)
herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 22 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
5000 g
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Anzahl von Fächern
4
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.