Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 330420 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ERICO 330420 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Stahl
ERICO 330420 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37380236
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     330420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Formfaktor
Horizontal
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
82 mm
Länge (m)
800 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,00*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 117,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 598,45*
€ 712,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 585,00*
€ 696,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.