Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 13,2 cm (5.2") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 13,2 cm (5.2") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 13,2 cm (5.2") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 13,2 cm (5.2") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 13,2 cm (5.2") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 13,2 cm (5.2") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37383662
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181339
EAN/GTIN:
     4047443356987
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Verpassen Sie Ihrem Samsung Galaxy J5 den passenden Schutz! Das Cover schützt das Gehäuse zuverlässig vor Kratzern. Wer es lieber unauffällig mag, liegt mit diesem transparenten Cover richtig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.2 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy J5 (2017)
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.