| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-37384586 Herst.-Nr.: 69940 EAN/GTIN: 8005125699407 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mit dieser Experimentierbox kann eine faszinierende Reise in die Geologie, die Wissenschaft von Aufbau, Entstehung und Entwicklung der Erde, unternommen werden.
- Mit den in der Packung enthaltenen geeigneten Werkzeugen Ausgrabungen vornehmen und interessante Steine und Mineralien finden. - Inhalt: Hammer – Meißel – Ziegel – Steine und Mineralien (weißer Marmor, grüner Marmor, Rosenquarz, Granit, roter Marmor, Amethyst)
Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 56 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 210 mm | Merkmale | Themenwelt | Geologie | ![](/p.gif) | Produkttyp | Experimentier-Set | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 7 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |