Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006132A0338 Detektor-Halterung & -Unterteil Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006132A0338 Detektor-Halterung & -Unterteil Oberfläche
Busch-Jaeger 2CKA006132A0338 Detektor-Halterung & -Unterteil Oberfläche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37412943
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500).

Schutzart Gerät: IP 20
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IP20 RoHS CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.