Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55502032 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55502032 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55502032 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37413641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® LGS-2-M ist eine messingvernickelte Schlauchverschraubung zur Installation mit drehbarem Torsionselement.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
43.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M25x1.5
Gewindelänge
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-50 - 300 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.