Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7551P Prozessor 2 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7551P Prozessor 2 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 7551P Prozessor 2 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37425359
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     PS755PBDVIHAF
EAN/GTIN:
     8592978096441
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2666 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7551P
Grundfrequenz des Prozessors
2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
64
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,30*
€ 745,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,66*
€ 740,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,09*
€ 733,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,08*
€ 720,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,74*
€ 672,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.