Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER ALD-IPEPS KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER ALD-IPEPS KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ALD-IPEPS KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ALD-IPEPS KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ALD-IPEPS KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ALD-IPEPS KVM-Extender Sender und Empfänger
ADDER ALD-IPEPS KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37451946
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     ALD-IPEPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DVI-D
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auflösung (maximal, digital)
1900 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Zertifizierung
CE, FCC
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DVI-D
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
120 mm
Tiefe des Senders
75 mm
Höhe des Senders
27 mm
Gewicht Transmitter
340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,78*
€ 804,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,22*
€ 791,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,84*
€ 791,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,43*
€ 718,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.