Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Hannspree Open Frame HO 225 HTB Totem-Design 54,6 cm (21.5") LED 250 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37480903
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     HO225HTB
EAN/GTIN:
     4711404022661
Suchbegriffe:
Hannspree Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Bildschirm
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
18 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.24795 x 0.24795 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
476 x 268 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.6 cm
Lebensdauer des Panels
30000 h
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich
60 - 75 Hz
Härte
6H
Transparenz
85 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
526.8 mm
Display Tiefe
44 mm
Display Höhe
324.6 mm
Displaygewicht
5100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
603 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
6300 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
8
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Glasschutz
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.94 W
Stromverbrauch (Standby)
0.16 W
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Externes Netzteil
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
Design
Produktdesign
Totem-Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,13*
€ 377,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,01*
€ 377,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,47*
€ 375,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,16*
€ 375,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,31*
€ 370,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.