Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 28504 partydekorationen Party-Markierungsband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 28504 partydekorationen Party-Markierungsband
Folia 28504 partydekorationen Party-Markierungsband
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37481437
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     28504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
Papierklebeband mit Glitter, ideal geeignet zum Verzieren und Dekorieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Party-Markierungsband
Produktfarbe
Braun, Gold, Silber
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Länge (mm)
5000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
28501
ab € 3,18*
Sonstiges
Folia
28502
ab € 3,00*
Sonstiges
Folia
28503
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.