| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37556559 Herst.-Nr.: AS44442 EAN/GTIN: 9120076284584 |
| |
|
| | |
| Qualität zum günstig drucken. Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck.
Astar Tintenpatronen sind auf die Anforderungen der jeweiligen Printer perfekt abgestimmt. Von den Farben über die Randschärfe bis hin zur Trocknung auf unterschiedlichsten Papieren wurden Tinten und Patronen auf die vom Anwender am häufigsten benötigten Eigenschaften perfektioniert.
Harmonisiert mit Astar Folien und Inkjetpapieren verleihen sie Ihren Präsentationen Überzeugungskraft, Ihren Briefen einen kräftigen Ausdruck und Ihren Fotos ein farbenfrohes Leben.
Passend zur Qualität setzen Astar-Produkte auch in der Quantität neue Maßstäbe. Ob in der Definition optimaler Füllmengen oder in der Entwicklung druckeroptimierter Multikompatibilitäten - kaufen Sie doch einfach weniger ein und haben Sie mehr davon! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | DCPJ4120DW / MFCJ4420DW / MFCJ4620DW / MFCJ4625DW / LC227XLBK / LC225XLC / LC225XLM / LC225XLY / LC227XLVALBPDR | | OEM-Code | LC227XLVALBPDR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, astar druckerpatrone, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |