Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 55501982 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 55501982 Schlauchverschraubung
Lapp SILVYN 55501982 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37575717
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55501982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN LGS-2-M ist eine Zwei teilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing für drehbare Anwendungen. Die Verschraubung kann im Freien und in mechanisch Anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
30.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Vernickeltes Messing
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M12x1.5
Gewindelänge
8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-50 - 300 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.