| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-37593191 Herst.-Nr.: 004478 EAN/GTIN: 4010168044781 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tier auf Tier ist ein wackeliger Stapelspaß von HABA, alle begeistern wird. Mutig versucht der kleine Pinguin den Gipfel der Tierpyramide zu erklimmen und startet seinen Aufstieg auf dem Rücken des Krokodils. Tier auf Tier kommen immer mehr dazu, da steht das Schaf auf dem Tukan und der Affe auf dem Igel. Wer schafft es sich auch oben an der Spitze zu halten? Das spannende Stapelspiel Tier auf Tier schult das vorausschauende und dreidimensionale Denken, denn das wird benötigt, um die Tiere geschickt aufeinanderzusetzen. Die großen Tiere aus Holz lassen sich leicht greifen und das Stapeln schult die Feinmotorik. Daneben wird die Auge-Hand-Koordination gefördert. Das aufregende HABA-Spiel sorgt für immer wieder aufs Neue für jede Menge Spielspaß. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielset | ![](/p.gif) | Material | Karton, Holz | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Verpackungsdaten | Anzahl der Würfel | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 29 Stück(e) | ![](/p.gif) | Spielregeln enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |