Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Indiana Einzelmatratze Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Indiana Einzelmatratze Grau
High Peak Indiana Einzelmatratze Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37593257
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     41020
EAN/GTIN:
     4001690410205
Suchbegriffe:
Campingmatte
Isoliermatte Camping
Isomatte Camping
isomatte camping high peak
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Polyester
Form
Rechteck
Weiche Unterseite
Polyester
Dichte
19 kg/m³
Sicherheitsventil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Länge (mm)
1800 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1050 g
Weitere Suchbegriffe: isoliermatte camping
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.