Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS3150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3150 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37636147
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2226C006
EAN/GTIN:
     4549292092875
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
PIXMA TS3150 Modelle
Das preisgünstige WLAN-Multifunktionssystem für gestochen scharfe Dokumente und lebendige, randlose Fotos

Nutzerfreundliches und preisgünstiges Multifunktionssystem mit smarten Verbindungsmöglichkeiten
Mit diesem preisgünstigen PIXMA Multifunktionssystem erhalten Sie gestochen scharfe Text- und lebendige randlose Fotodrucke – ganz einfach auch direkt von einem Mobilgerät, einer WLAN-Kamera oder aus der Cloud. Intuitives 3,8-cm-LC-Display für einfaches Scannen und Kopieren.

Drucken, Scannen, Kopieren – ganz einfach vom Mobilgerät
Egal wo Sie gerade sind, mit der Canon PRINT App, AirPrint und Mopria können Sie überall kabellos drucken.

Schickes, robustes Design
Mit der gegen Kratzer und Fingerabdrücke unempfindlichen Oberfläche ist das Multifunktionssystem nicht nur praktisch sondern auch einfach zu pflegen.

Kostengünstige XL-Tinten
Wenn Sie die optionalen Canon XL-Tinten mit hoher Kapazität einsetzen, können Sie im Vergleich zur Standardtinte bis zu 30 % Druckkosten pro Seite sparen.

Einfach bedienbar dank LC-Display und übersichtlicher Tasten
Verbinden mit dem Mobilgerät, Einstellungen prüfen oder Fehlerdiagnose – das übersichtliche 3,8 cm große LCD macht alles ganz einfach.

Randloser Fotodruck
Die farbstofbasierten Tinten ermöglichen den randlosen Fotodruck bis zum Format 13 x 18 cm.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 13x13
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Sonstige Funktionen
PictBridge
Ja
Geräuschpegel
46 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
60 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
3900 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich
216 x 297 mm
Scantechnologie
CIS
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
20 Kopien
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
11 W
Stromverbrauch (Standby)
1.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
7.7 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
4 ipm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.