Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Rollei 21643 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37646657
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     21643
EAN/GTIN:
     4048805216437
Besonders sportliche und abenteuerlustige Menschen beschränken sich nicht nur auf eine Disziplin – entsprechend umfangreich sollte daher auch das Actioncam-Zubehör sein, das beim Sport für spektakuläre Aufnahmen sorgt. Das Rollei Actioncam Set Sport XL deckt ein extrem breites Spektrum an Einsatz- und Befestigungsmöglichkeiten ab – zu Land, zu Wasser und in der Luft.

Kompatibel mit Rollei und GoPro – passend für sehr viele Sportarten
Das Rollei Actioncam Set Sport XL umfasst insgesamt 47 hochwertige und funktionelle Zubehörteile – die perfekt miteinander kombiniert werden können. Je nach Sportart können Rollei und GoPro Actioncams direkt am Körper mit den Kopf- und Brusthalterungen getragen – aber auch sicher an den unterschiedlichsten Helmen (inkl. belüfteter Modelle) befestigt werden. Das körpernahe Filmen und Fotografieren sorgt für eine besonders spektakuläre Ich-Perspektive, die mit den kameraseitigen Weitwinkelfunktionen noch verstärkt werden können.

Am Bike, am Board oder in der Hand – bereit für Ihre Erlebnisse
Neben den körpernah fixierten Perspektiven können Sie aber Ihre Rollei oder GoPro* Actioncam natürlich an beliebigen glatten Flächen, an Querverstrebungen, Lenkern, Rahmen, Boards und vielen weiteren Sportgeräten befestigen und exakt auf die Blickwinkel ausrichten, die Ihnen gerade passend erscheinen. 3M-Klebesticker für gerade und gebogene Halterungen erlauben Ihnen, schnell zwischen verschiedenen Befestigungspunkten wechseln zu können. Ein Auftriebskörper verhindert, dass Ihre wertvolle Actioncam im unerreichbare Wassertiefen entschwindet, der Schwimmgriff mit Handgelenksband wird sehr gerne von Gerätetauchern und Schnorchlern verwendet.

Um sich selbst auch mit ins Bild setzen zu können, beinhaltet das Rollei Actioncam Set Sport XL auch einen Teleskop-Selfiestick. Ihr Actioncam Zubehör können Sie bequem in der beiliegenden Tasche verstauen und zur nächsten Location transportieren. Ein Nylonbeutel dient zum Beispiel für die Vorsortierung oder um nur eine bestimmte Auswahl zusammenzustellen und mitzunehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1357 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Merkmale
Produkttyp
Kameraausrüstung
Markenkompatibilität
GoPro
Empfohlene Aktivität
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot
Material
Metall, Nylon, Kunststoff
Zweck
Universal
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
7
Aufbewahrungsbox
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.