Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP RAM-16GDR4A0-UD-2400 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP RAM-16GDR4A0-UD-2400 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
QNAP RAM-16GDR4A0-UD-2400 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37662911
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-16GDR4A0-UD-2400
EAN/GTIN:
     4713213512067
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram ecc 16gb dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,95*
€ 229,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.