Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11DAi-N Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11DAi-N Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX
Supermicro X11DAi-N Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37725006
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11DAI-N-O
EAN/GTIN:
     672042279630
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
28
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
Merkmale
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
64GB, 128MB
Maximale LRDIMM Speicher
64 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2048 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
330.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,69*
€ 701,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,73*
€ 694,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,76*
€ 687,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,77*
€ 675,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,90*
€ 631,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.