Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LSD 983 LG Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 3f lgr glz LS LS-DESIGN Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Einbaurahmen 3f lgr glz LS LS-DESIGN Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37729410
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSD983LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Rahmen

für waagerechte und senkrechte Kombination
für die Serie LS

Duroplast (hochkratzfest) glänzend

lichtgrau

Ausführung:
3fach

Maße:
96 x 238 mm

Material:
Duroplast
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Höhe
238 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.