Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups F60814 3MIX 7000 Handmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups F60814 3MIX 7000 Handmixer
Krups F60814 3MIX 7000 Handmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37787450
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F6081431
EAN/GTIN:
     3045386376285
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer krups
Der Handmixer von Krups mit dem größten Kultstatus, für kraftvolles und robustes Mixen von bis zu einem Kilo Brotteig
60 Jahre Expertise, keiner kann besser backen als Krups. Der Handmixer 3MIX 7000 mit dem größten Kultstatus sorgt für kraftvolles und robustes Mixen mit Ergebnissen, auf die Sie sich verlassen können — bei allen Teigarten — dank der exklusiven Motortechnologie von Krups, einer Leistung von 500 W und der Genzmetalleinsätze.

Ein "Must-have" in jeder Küche! Von leichten Zubereitungen bis hin zu dicken Teigsorten, dieser leistungsstarke Handmixer mit Schneebesen und Knethaken aus Edelstahl, einstellbaren Geschwindigkeitsstufen und einem komfortablen Design sorgt für perfekte Ergebnisse bei jeder Gelegenheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Turbotaste
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
500 W
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.