Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 19190100 Duschvorhangshaken Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 19190100 Duschvorhangshaken Transparent
WENKO 19190100 Duschvorhangshaken Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37803249
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19190100
EAN/GTIN:
     4008838049389
Suchbegriffe:
Duschvorhang
Duschvorhangringe
duschvorhang transparent
duschvorhang
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: wenko duschvorhang
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.