Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPC6G-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPC6G-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
CoreParts MOBX-IPC6G-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37848182
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPC6G-LCD-B
EAN/GTIN:
     5711783787402
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.