Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A9781928 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A9781928 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
DELL A9781928 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37850290
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9781928
EAN/GTIN:
     740617270938
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge C6420 - PowerEdge R640 - PowerEdge R740 - PowerEdge R740XD - PowerEdge R940</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31 mm
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.