Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Aeronaut Wärmeleitpaste 8,5 W/m·K 7,8 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal Grizzly Aeronaut Wärmeleitpaste 8,5 W/m·K 7,8 g
Thermal Grizzly Aeronaut Wärmeleitpaste 8,5 W/m·K 7,8 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37850791
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-A-030-R
EAN/GTIN:
     753677507647
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 3ml
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
8.5 W/m·K
Dichte
2.6 g/cm³
Wesentliche Inhaltsstoffe
Silikon
Nicht leitend
Ja
Betriebstemperatur
-150 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
3 ml
Gewicht
7.8 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.