Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Minus Pad 8 Wärmeleitpaste 8 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal Grizzly Minus Pad 8 Wärmeleitpaste 8 W/m·K
Thermal Grizzly Minus Pad 8 Wärmeleitpaste 8 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37850792
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-MP8-30-30-10-1R
EAN/GTIN:
     753677507319
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
8 W/m·K
Wesentliche Inhaltsstoffe
Metall Oxid, Silikon
Betriebstemperatur
-100 - 250 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
1 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.