Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 88103250 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 88103250 Lichtmontage & Zubehör
Brumberg 88103250 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37861053
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88103250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene alu
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
33 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.