Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste 12,5 W/m·K 11,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste 12,5 W/m·K 11,1 g
Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste 12,5 W/m·K 11,1 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37862844
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-K-030-R
EAN/GTIN:
     753677507210
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 3ml
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
12.5 W/m·K
Dichte
3.7 g/cm³
Wesentliche Inhaltsstoffe
Silikon
Nicht leitend
Ja
Betriebstemperatur
-250 - 350 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
3 ml
Gewicht
11.1 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 11,1 Gramm (ab € 1,81622* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.