Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Minus Pad 8 Wärmeleitpaste 8 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal Grizzly Minus Pad 8 Wärmeleitpaste 8 W/m·K
Thermal Grizzly Minus Pad 8 Wärmeleitpaste 8 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37862849
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-MP8-100-100-10-1R
EAN/GTIN:
     753677507326
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
8 W/m·K
Wesentliche Inhaltsstoffe
Metall Oxid, Silikon
Betriebstemperatur
-100 - 250 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
1 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.