Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste 12,5 W/m·K 37 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste 12,5 W/m·K 37 g
Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste 12,5 W/m·K 37 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37867325
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-K-100-R
EAN/GTIN:
     753677507197
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 10ml
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Wärmeleitfähigkeit
12.5 W/m·K
Dichte
3.7 g/cm³
Wesentliche Inhaltsstoffe
Silikon
Nicht leitend
Ja
Betriebstemperatur
-250 - 350 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
10 ml
Gewicht
37 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.