Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 18162000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 18162000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg 18162000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37871223
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18162000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 36 V
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
54 mm
Breite
110 mm
Höhe
66 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18165000
ab € 69,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18163000
ab € 86,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.