Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Halos Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Halos Universal
Phanteks Halos Universal
Phanteks Halos Universal
Phanteks Halos Universal
Phanteks Halos Universal
Phanteks Halos Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37897645
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-FF140RGBP_BK01
EAN/GTIN:
     886523001126
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
140 mm
Dicke
6 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl unterstützter Lüfter
1
Durchmesser unterstützte Gebläse
140 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.