Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos SG 230 rev.2 Firewall (Hardware) 1U 14,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos SG 230 rev.2 Firewall (Hardware) 1U 14,5 Gbit/s
Sophos SG 230 rev.2 Firewall (Hardware) 1U 14,5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37909403
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     SG23T2HEUK
EAN/GTIN:
     811814021385
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
hardware-firewall sophos
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
4000000
Zertifizierung
CB, UL, CE,FCC Class A, ISED, VCCI, RCM, CCC, KC, BIS
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
14.5 Gbit/s
VPN-Durchsatz
2 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
3000 Mbit/s
Gateway Antiviren-Durchsatzrate
0.8 Gbit/s
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
14500 Mbit/s
VPN Durchsatz
2000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
344.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90-264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
31 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Speichermedium
Speichermedien Typ
SSD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl installierten SFP Module
2
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.493,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.757,53*
€ 4.471,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.715,59*
€ 4.421,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.588,84*
€ 4.270,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.524,55*
€ 4.194,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.493,36*
€ 4.157,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.