Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 605 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 605 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter 2P Grau
JUNG 605 W Elektroschalter Drucktasten-Schalter 2P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37931372
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     605W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Duroplast
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
603W
ab € 21,10*
Ähnlich
Jung
606W
ab € 8,13*
Ähnlich
Jung
607W
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.