Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91739 Kartenleser USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91739 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91739 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 91739 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37943231
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91739
EAN/GTIN:
     4043619917396
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von Speicherkarten verwendet werden und an die USB-C™ Schnittstelle, z. B. eines PCs, Notebooks, MacBooks, Chromebooks oder Smartphones, angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Technische Details
Unterstützte Dateisysteme
FAT32
Chipsatz
MA8168
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, CF Typ II, MMC, MS PRO Duo, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, xD
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max. Speicherkartengröße
2048 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
101.5 mm
Höhe
15 mm
Kabellänge
0.15 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.