| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-37943232 Herst.-Nr.: 91740 EAN/GTIN: 4043619917402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von Speicherkarten verwendet werden und an die USB-C™ Schnittstelle, z. B. eines PCs, Notebooks, MacBooks, Chromebooks oder Smartphones, angeschlossen werden. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | Technische Details | Unterstützte Dateisysteme | FAT32 | ![](/p.gif) | Chipsatz | Genesys Logic GL3224 | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | Energie | Energiequelle | USB | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 5 V | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | MMC, MMCmicro, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Max. Speicherkartengröße | 2048 GB | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 32.6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 56.7 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 10.4 mm | ![](/p.gif) | Kabellänge | 0.15 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |