Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0761406380 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0761406380 Edelstahl
WMF 0761406380 Edelstahl
WMF 0761406380 Edelstahl
WMF 0761406380 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37960823
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.6140.6380
EAN/GTIN:
     4000530658760
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Backofen-Pfanne
Schmorpfannen sind perfekt für deftige Gerichte wie Schmorbraten, bei dem Sie nach und nach Rotwein, Fleischsaft oder Gemüsebrühe hinzugeben, um ihn dann langsam schmoren zu lassen. Auch vegetarische und vegane Varianten gelingen in der Schmorpfanne, die eine sehr gute Wärmeverteilung besitzt. Wie wäre es mit geschmorter Süßkartoffelpfanne mit knackigen Möhren und Paprika, frischen Kräutern und mariniertem Tofu? Werden Sie kreativ, probieren Sie etwas Neues aus und kochen Sie mit Leidenschaft.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Maximale Betriebstemperatur
180 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.