Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl
WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl
WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl
WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl
WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl
WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl
WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl
WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl
WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl
WMF 07.9314.6040 Schnellkochtopf 8,5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37960841
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.9314.6040
EAN/GTIN:
     4000530564214
Suchbegriffe:
Druck-Kochtopf
Druckkochtopf
Schnell-Kochtopf
Schnellkochtopf
Die Zubereitung von Speisen im Schnelltopf ist modern, schnell und gesund. Durch den extremen Druck und die hohen Temperaturen verkürzen sich herkömmliche Garzeiten um bis zu 70 Prozent – bei einer gleichzeitigen Energieeinsparung von circa 50 Prozent. Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe bleiben durch das schonende Garen größtenteils erhalten, die Speisen sind nahrhaft und geschmackvoll. Praktisch: Schnelltöpfe eignen sich zum Zubereiten von fast allen Lebensmitteln – von Gemüse, Fleisch und Fisch, von Getreide und Hülsenfrüchten, von Suppen und Eintöpfen. Auch Schonkost und Babynahrung gelingen in den Dampftöpfen bestens. Mit seiner einfachen Handhabung und sicheren Technik punktet der Schnelltopf zusätzlich. Kurz: Er ist ein Tausendsassa, auf den Sie nicht verzichten sollten.

Bei den Schnellkochtöpfen dieser Kollektion trifft bewährte Technik auf modernes Design. Die Bedienelemente sitzen am Griff, die Ringe auf dem übersichtlichen Kochsignal geben Auskunft über die Kochstufe und die Restdrucksicherung, und dank des Flammschutzes an Topf- und Seitengriff ist der WMF Perfect Plus auch für den Gebrauch auf dem Gasherd geeignet. Das rostfreie Material Cromargan® schützt die Töpfe vor Stößen und sorgt für eine lange Lebensdauer. Die kinderleichte Bedienung macht die Dampftöpfe, die wegen ihres TransTherm® Allherdbodens auf allen Herdarten zum Einsatz kommen können, zu unkomplizierten Begleitern in der Küche. Auch die Reinigung ist völlig problemlos: Einfach den Griff und Dichtungsring abnehmen und unter fließendem Wasser abspülen, Deckel und Topf dürfen in die Spülmaschine. Die WMF Perfect Plus Schnelltöpfe sind in fünf Größen und als zweiteilige, stapelbare Sets erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gesamtkapazitaet
8.5 l
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion
Produktfarbe
Edelstahl
Durchmesser
220 mm
Gehäusematerial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
230 mm
Weitere Suchbegriffe: schnellkochtopf wmf, druckkochtopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,25*
€ 352,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.