Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline 100603004006 Übungsband Latex Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theraline 100603004006 Übungsband Latex Khaki
Theraline 100603004006 Übungsband Latex Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37961605
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     100603004006
EAN/GTIN:
     4260071630551
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Khaki
Material
Latex
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 2,85819* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,81*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,85*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,32*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,33*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,40*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.